Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01237
01237.030.020
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado com espessura Cr(III) 8.8 M3X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.18
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
k
2
L (mm)
20
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Números do artigo
Referência
01237.030.020
EAN
8717077233638
UBB
500648279700
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD