Parafusos sextavados
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01237
01237.030.010
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado com espessura Cr(III) 8.8 M3X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.75
Código pautal
7318158880
Dimensões
d-D
M3
k
2
L (mm)
10
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
Números do artigo
Referência
01237.030.010
EAN
8717077233607
UBB
500648279478
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD