Lubrinox
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
Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01237
01237.200.045
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado com espessura Cr(III) 8.8 M20X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
45 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
165
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
45
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
01237.200.045
EAN
8717077234833
UBB
500648291747
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar