text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado 10.9 M6X50

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Padrões

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Números do artigo

Referência 04115.060.050
EAN 8717077236240
UBB 500648315199
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.