text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado 10.9 M24X55

Spécifications

Diâmetro M24
Comprimento 55 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensions

d-D M24
k 15
L (mm) 55
P 3
s 36

Normes

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 04115.240.055
EAN 8717077237605
UBB 500648328713
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.