text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado 10.9 M18X70

Especificações

Diâmetro M18
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M18
k 11.5
L (mm) 70
P 2.5
s 27

Padrões

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Números do artigo

Referência 04115.180.070
EAN 8717077237292
UBB 500648325669
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.