text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Passivado a amarelo 8.8 M3X10

Műszaki adatok

Diâmetro M3
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Méretek

d-D M3
k 2
L (mm) 10
P 0.5
s 5.5

Szabványok

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Cikkszámok

Cikkszám 01230.030.010
EAN 8715492035721
UBB 952351982980
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.