text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Passivado a amarelo 8.8 M24X45

Especificaciones

Diâmetro M24
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M24
k 15
L (mm) 45
P 3
s 36

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 01230.240.045
EAN 8715492037930
UBB 954351303985
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.