text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 8.8 M24X150


Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Priemer M24
Dĺžka 150 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 618
HS kód 7318158880

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 150
P 3
s 36

Standards

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555

Article numbers

Article number 01224.240.150
EAN 8717077233560
UBB 500648279056
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.