Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01200
01200.070.070
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M7X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M7
Comprimento
70 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
24
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
70
P
1
s
11
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Números do artigo
Referência
01200.070.070
EAN
8715492025180
UBB
950351143629
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD