text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Direita Zincado com espessura Cr(III) 8.8 M20X120

Referência 01221.200.120
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)

Especificações

Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca Métrica

Padrões

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 01221.200.120
EAN 8717077202771
UBB 500648088481
UNSPSC 31161620
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.