text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço 25CrMo4+QT Sem tratamento de superficie equipamentos sob pressão M30X140


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico 25CrMo4+QT
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M30
Comprimento 140 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico 25CrMo4+QT
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 957.14
Info
  • Aprovado para uso de acordo com a PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificado EN 10204 3.1 disponível sob pedido, para o qual existem custos associados.equipamentos sob pressão
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 140
P 3.5
s 46

Padrões

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014

Números do artigo

Referência 23015.300.140
EAN 8717077222656
UBB 500648384567
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.