Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
22750
22750.127.115
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
Parafuso cabeça sextavada heavy UNC ASTM ASME B18.2.1 Aço ASTM A193 Sem tratamento de superficie Gr.B7 1/2X115MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
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
1/2 Inch
Comprimento
115 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
13
Peso por peça (g)
105
Código pautal
7318158880
Dimensões
F
0.875
H
0.34375
L (mm)
115
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.1
Números do artigo
Referência
22750.127.115
EAN
8715492854742
UBB
500635562084
UNSPSC
31162400