Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
46010
46010.050.050
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M5X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
50 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
8.22
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
50
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
Números do artigo
Referência
46010.050.050
EAN
8717077095427
UBB
500645384032
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar