text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Alumínio P40 M6X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe P40
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Alumínio
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe P40
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.51
Código pautal

Dimensões

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Padrões

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Números do artigo

Referência 45010.060.050
EAN 8715492835871
UBB 950351727900
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.