text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Alumínio Anodizado P60 M8X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe P60
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Alumínio
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe P60
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Anodizado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.1
Código pautal

Dimensões

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Padrões

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Números do artigo

Referência 45210.080.020
EAN 8715492837158
UBB 950351731456
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.