MAVE B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04112
04112.240.180
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 10.9 M24X180
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
180 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
662
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
04112.240.180
EAN
8717077211865
UBB
500648159910
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD