text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 10.9 M24X160


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 160 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 602
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

d-D M24
k 15
L (mm) 160
P 3
s 36

Padrões

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números do artigo

Referência 04112.240.160
EAN 8717077211841
UBB 500648159753
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.