text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 10.9 M24X110


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 110 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 453
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód 7318158880

Rozmery

d-D M24
k 15
L (mm) 110
P 3
s 36

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Čísla materiálu

Položka č. 04112.240.110
EAN 8717077211797
UBB 500648159266
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.