text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M42X400


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M42
Comprimento 400 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4490
Código pautal 7318158880

Dimensões

d-D M42
k 26
L (mm) 400
P 4.5
s 65

Padrões

DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Números do artigo

Referência 01010.420.400
EAN 8717077775855
UBB 500644604752
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.