Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01010
01010.420.260
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M42X260
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
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
M42
Comprimento
260 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3160
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M42
k
26
L (mm)
260
P
4.5
s
65
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01010.420.260
EAN
8717077775824
UBB
500644604422
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD