text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M42X190


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M42
Comprimento 190 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2500
Código pautal 7318158880

Dimensões

d-D M42
k 26
L (mm) 190
P 4.5
s 65

Padrões

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Números do artigo

Referência 01010.420.190
EAN 8717077775787
UBB 500644604000
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.