text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M33X120


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M33
Comprimento 120 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1040
Código pautal

Dimensões

d-D M33
k 21
L (mm) 120
P 3.5
s 50

Padrões

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Números do artigo

Referência 01010.330.120
EAN 8717077775329
UBB 500644599317
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.