text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X35


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diâmetro M24
Comprimento 35 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 229
Código pautal

Dimensions

d-D M24
k 15
L (mm) 35
P 3
s 36

Standards

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Article numbers

Article number 01010.240.035
EAN 8717077774797
UBB 500644594029
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.