text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X170


Cikkszám
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diâmetro M24
Comprimento 170 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 632
Código pautal

Méretek

d-D M24
k 15
L (mm) 170
P 3
s 36

Szabványok

NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Cikkszámok

Cikkszám 01010.240.170
EAN 8717077774810
UBB 500644594284
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.