Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01010
01010.200.240
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M20X240
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
240 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
568
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
240
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
Números do artigo
Referência
01010.200.240
EAN
8717077774605
UBB
500644592122
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD