text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X30


Objednací číslo
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Diâmetro M16
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 76.9
Código pautal

Rozměry

d-D M16
k 10
L (mm) 30
P 2
s 24

Normy

NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Čísla materiálu

Objednací číslo 01010.160.030
EAN 8715492014634
UBB 950351051053
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.