Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01010
01010.160.016
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
58.3
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
k
10
L (mm)
16
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Números do artigo
Referência
01010.160.016
EAN
8717077048317
UBB
500644986654
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD