Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01010
01010.140.030
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M14X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
57.9
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
30
P
2
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Números do artigo
Referência
01010.140.030
EAN
8715492014436
UBB
950351049594
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar