text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M42X200


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M42
Comprimento 200 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2580
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal 7318158880

Dimensões

d-D M42
k 26
L (mm) 200
P 4.5
s 65

Padrões

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933

Números do artigo

Referência 04110.420.200
EAN 8717077776203
UBB 500644705245
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.