MAVE B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04110
04110.360.075
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M36X75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
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
M36
Comprimento
75 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
950
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
75
P
4
s
55
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Números do artigo
Referência
04110.360.075
EAN
8717077776074
UBB
500644703919
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD