text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X75/S=19

Especificaciones

Diâmetro M12
Comprimento 75 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M12
k 7.5
L (mm) 75
P 1.75
s 19

Estándares

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 01230.120.075
EAN 8715492037077
UBB 952351912854
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.