text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X90/S=17


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 56.3

Dimensões

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Padrões

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Números do artigo

Referência 01230.100.090
EAN 8715492036865
UBB 952351329661
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.