text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M8X140


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 140 mm
Marca Fabory
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 49.6
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
k 5.3
L (mm) 140
P 1.25
s 13

Padrões

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568

Números do artigo

Referência 55010.080.140
EAN 8715492324184
UBB 951351914845
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.