text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M16X200


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 200 mm
Marca Fabory
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 303
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
k 10
L (mm) 200
P 2
s 24

Padrões

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Números do artigo

Referência 55010.160.200
EAN 8715492325020
UBB 951351919307
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.