Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
53520
53520.120.120
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M12X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
120 mm
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
105.55
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
120
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Números do artigo
Referência
53520.120.120
EAN
8715494600217
UBB
500633312896
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD