text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M10X160


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 80
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 160 mm
Marca Fabory
Classe 80
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 91.4
Código pautal

Dimensões

d-D M10
k 6.4
L (mm) 160
P 1.5
s 17

Padrões

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Números do artigo

Referência 53520.100.160
EAN 8715494600156
UBB 500633312227
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.