Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
53520
53520.100.150
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M10X150
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
150 mm
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
86.4
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
150
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
53520.100.150
EAN
8715494600149
UBB
500633312144
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD