text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M16X65


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 65 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 125
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 2
s 24

Padrões

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933

Números do artigo

Referência 55010.160.065
EAN 8715492324900
UBB 950351866757
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.