Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55010
55010.120.060
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M12X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
62
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
60
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
55010.120.060
EAN
8715492324528
UBB
950351865015
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD