text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M12X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 50
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M12
k 7.5
L (mm) 45
P 1.75
s 19

Padrões

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Números do artigo

Referência 55010.120.045
EAN 8715492324498
UBB 950351864778
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.