text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M12X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 29
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M12
k 7.5
L (mm) 16
P 1.75
s 19

Padrões

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Números do artigo

Referência 55010.120.016
EAN 8715492324436
UBB 950351864109
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.