Parafusos sextavado exterior
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
52011
52011.080.130
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 (AD-W2) 70 equipamentos sob pressão DIN 933 M8X130
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
130 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2 (AD-W2)
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
47.3
Info
Características específicas de parafusos para equipamentos sob pressão:
Destinado a ser utilizado em equipamentos sob pressão, aparelhos a vapor, equipamentos e conexões de flange a temperaturas de -10 ° C até +300°C.
De acordo com os requisitos AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13
Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os parafusos com a classe de propriedade do aço e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pela Lloyd's Register Energy.
Tamanhos com um diâmetro > M20 e tamanhos com um comprimento > 8xd são classe de propriedade mínima 50.equipamentos sob pressão DIN 933
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
130
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
52011.080.130
EAN
8715492086778
UBB
500697424553
UNSPSC
31161620