Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
53522
53522.120.016
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) 1.4828 M12X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4828
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4828
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
27.7
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
16
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
Números do artigo
Referência
53522.120.016
EAN
8717077332867
UBB
500634442981
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD