text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X25


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 13.42
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Padrões

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Números do artigo

Referência 04116.080.025
EAN 8715494147606
UBB 500571177368
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.