text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diâmetro M6
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 11
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensions

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Standards

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Article numbers

Article number 01236.060.050
EAN 8715494276375
UBB 500571918068
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.