Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01200
01200.120.170
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M12X170/S=19
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
170 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
156.05
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
170
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01200.120.170
EAN
8715493563117
UBB
955351307512
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD