Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04102
04102.060.090
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 10.9 M6X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
90 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
20.8
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
90
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
04102.060.090
EAN
8717077208407
UBB
500648125358
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD