Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04102
04102.140.130
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 10.9 M14X130
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
130 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
174
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
130
P
2
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Números do artigo
Referência
04102.140.130
EAN
8717077209091
UBB
500648132289
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD