Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04101
04101.120.080
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M12X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
80 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
80.02
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
80
P
1.75
s
18
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
04101.120.080
EAN
8717077206878
UBB
500648299278
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD